NIKKO Wash Bottle with Label (Botol Cuci Lab)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Overall Height (mm)221
Capacity (ml)500
MaterialBody/low density polyethylene (LDPE), Nozzle, cap/linear polyethylene (LLDPE)
Mouth Inner Diameter x Body Diameter x Height (mm)32x80x151
Operating Temperature Range (°C)-30 - 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The names of chemicals used in research and laboratory are silkscreen printed in each color.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan