SHOWA GIKEN Rotary Joint

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
TypeRXE
Thread DirectionRight Screw
Maximum Working Pressure (MPa)2.25[23]
Maximum Operating Temperature (°C)100
Maximum Operating Speed (rpm)3500
Model 3015
Nominal Diameter A15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait