Fingerspot Attendance Machine (Mesin Absen)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)141x160x62
Fingerprint Sensor TypeOptical Without Gel
Interface SupportWiFi, TCP/IP, Flashdisk, Kabel USB
Display Size (inch)TFT Color Screen 2.4
Humidity (%)20-80
Model Time Attendance & Acces Control
SoftwareFingerspot Personnel
Temperature (°C)0- 45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fingerspot Revo WFA-207NC dilengkapi dengan pengaturan Timezone untuk mengatur siapa saja yang berhak untuk mengakses pintu. Mesin ini juga dilengkapi dengan Door Sensor yang dapat mendeteksi jika pintu lupa ditutup atau dibuka secara paksa. Selain itu mesin ini juga dilengkapi dengan Tamper Button yang dapat memicu alarm jika mesin dilepas dari bracketnya secara paksa. Mesin dengan layar berwarna 2,4 inci ini mendukung absensi online untuk memantau kehadiran karyawan, mengubah data, hingga mengolah laporan absensi kapan saja dan di mana saja dengan dukungan internet yang dilengkapi App Mobile.

Revo WFA-207NC dilengkapi dengan pengaturan Timezone untuk mengatur siapa saja yang berhak untuk mengakses pintu. Mesin ini juga dilengkapi dengan Door Sensor yang dapat mendeteksi jika pintu lupa ditutup atau dibuka secara paksa. Selain itu mesin ini juga dilengkapi dengan Tamper Button yang dapat memicu alarm jika mesin dilepas dari bracketnya secara paksa. Mesin dengan layar berwarna 2,4 inci ini mendukung absensi online untuk memantau kehadiran karyawan, mengubah data, hingga mengolah laporan absensi kapan saja dan di mana saja dengan dukungan internet yang dilengkapi App Mobile.
Peringatan
Tidak termasuk instalasi dan training.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan