Anben Fire Respirators

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Supply Voltage (V/Hz)220/50
Maximum Revolution Speed (rpm)14000
Maximum Wind Pressure (mmH2O)1300
Maximum Air Volume (L/minute)270
Dimensions (cm)22x18x16
Power (W)150
Airflow Rate (L/minute)≥100
Expiratory Resistance (Pa)<1000
Hose Length (m)20
Inspiratory Resistance (Pa)>-100
Pressure (PA)1300
Use Number1-person

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mainly components: MASK, BELTS, LONG TUBE (PU), ELECTRIC BLOWER

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan