Ozeki Hydrant Pillar One Way (Hidran Pemadam Kebakaran)

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Size (inch)3x2.5
Work Pressure (bar)10
Test Pressure (BAR)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hydrant pillar type one way ozeki dengan satu cabang,ukuran 3″ x 2,5″, merupakan unit yang sangat penting di dalam perlengkapan hydrant karena merupakan unit outdoor yang harus ada di setiap gedung/ bagunan, untuk mempermudah dinas pemadam mendapatkan api jika terjadi kebakaran.

Hydrant pillar ozeki yang Citra Aman Abadi jual telah memiliki sertifikasi lulus uji lab dari dinas pemadam kebakaran yang merupakan salah satu sertifikasi yang harus ada di setiap produk proteksi kebakaran termasuk hydrant pillar. Hydrant pillar ozeki memiliki tekanan kerja 10 bar dengan tekanan uji 20 bar.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait