Zkteco Touchless Exit Button

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Power Supply (V)DC 12
Remote Control Distance (m)10
Infrared Induction Distance (cm)10 to 25
Exit Button (WxHxD) (mm)70x115x25
Remote Size (WxHxD) (mm)32x57x11
Motor MCBF (times)100000
Storage Humidity (%RH)0 to 95
Storage Temperature (°C)-15 to 60
Working Humidity (%RH)0 to 95
Working Temperature (°C)-10 to 55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tombol keluar Seri TLEB-R menggunakan teknologi induksi inframerah. Tombol keluar diaktifkan dengan lambaian tangan sederhana. Pengguna juga dapat membuka kunci pintu dengan kunci jarak jauh RM-100. Jangkauan penginderaan jauh hingga 10 meter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait