POWERTEC Shackle SS 304 (Segel Omega)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Size (mm - inch)20-3/4
Working Load Limit (lbs)1100
Dimension H (mm)76
Dimension A (mm)38
Dimension B (mm)40
Dimensions d (mm)20
Dimension D1 (mm)20
MaterialStainless Steel 304

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Merupakan Jenis Segel berbentuk Omega berbahan Stainless Steel 304
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan