POWERTEC Shackle Galvanized (Segel D)

Sebelum PPN:
Rp40.900
Spesifikasi
Size (mm - inch)22 - 7/8
Working load limit (kg)1500
Dimension B (mm)43
Dimensions d (mm)43
Dimension L (mm)86
Dimension d/d1 (mm)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Merupakan Jenis Segel berbentuk D berbahan Galvanis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan