Spesifikasi
| Size (mm) | 8 |
|---|---|
| Dimension A (mm) | 33.5 |
| Dimension B (mm) | 17.5 |
| Dimension C (mm) | 10.5 |
| Dimensions d (mm) | 8 |
| Dimension L (mm) | 74 |
| Dimension E (mm) | 24 |
| Dimension L1 (mm) | 58 |
| Working Load Limit (lbs) | 1760 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Penggunaan perlengkapan lifting tidak hanya terbatas pada industri konstruksi saja. Pada kegiatan sehari-hari perlengkapan lifting seperti wire rope dan rantai juga banyak digunakan.
Selain perlengkapan inti, terdapat perlengkapan pendukung yang fungsinya sangat dibutuhkan. Salah satu perlengkapan pendukung yang banyak digunakan yaitu quick link.
Quick link merupakan penghubung antara wire rope dan dapat juga digunakan untuk menghubungkan mata rantai. Quick link sering digunakan pada aktivitas outdoor seperti menjelajahi gua dan gunung, pemasangan wire rope pada pinggir laut untuk menahan kapal, pemasangan spanduk, dan lainnya.
Quick link sering disebut juga sebagai mailon rapide. Mailon rapide berasal dari bahasa Perancis yang berarti tautan cepat. Akhirnya, beberapa industri banyak yang menggunakan kata mailon rapide untuk menyebut quick link.
Quick link merek Powertec dibuat dengan menggunakan material baja galvanis. Bahan ini dipilih untuk memastikan quick link mampu menarik beban yang cukup berat dan tahan digunakan dalam waktu yang lama. Bahan galvanis juga memiliki keunggulan dapat diaplikasikan pada luar ruangan yang memiliki perubahan suhu yang tinggi.
Quick link merek Powertec tersedia dengan beragam pilihan ukuran. Terdapat ukuran 5 mm hingga 12 mm. Pengguna dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan jenis alat lifting yang akan disambungkan. merek Powertec juga melengkapi quick link dengan kunci pengaman putar, sehingga baik rantai maupun wire rope yang dikaitkan akan tetap aman.
Selain perlengkapan inti, terdapat perlengkapan pendukung yang fungsinya sangat dibutuhkan. Salah satu perlengkapan pendukung yang banyak digunakan yaitu quick link.
Quick link merupakan penghubung antara wire rope dan dapat juga digunakan untuk menghubungkan mata rantai. Quick link sering digunakan pada aktivitas outdoor seperti menjelajahi gua dan gunung, pemasangan wire rope pada pinggir laut untuk menahan kapal, pemasangan spanduk, dan lainnya.
Quick link sering disebut juga sebagai mailon rapide. Mailon rapide berasal dari bahasa Perancis yang berarti tautan cepat. Akhirnya, beberapa industri banyak yang menggunakan kata mailon rapide untuk menyebut quick link.
Quick link merek Powertec dibuat dengan menggunakan material baja galvanis. Bahan ini dipilih untuk memastikan quick link mampu menarik beban yang cukup berat dan tahan digunakan dalam waktu yang lama. Bahan galvanis juga memiliki keunggulan dapat diaplikasikan pada luar ruangan yang memiliki perubahan suhu yang tinggi.
Quick link merek Powertec tersedia dengan beragam pilihan ukuran. Terdapat ukuran 5 mm hingga 12 mm. Pengguna dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan jenis alat lifting yang akan disambungkan. merek Powertec juga melengkapi quick link dengan kunci pengaman putar, sehingga baik rantai maupun wire rope yang dikaitkan akan tetap aman.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
