KEYANG Impact Drill

Sebelum PPN:
Rp789.900 - Rp829.900
Spesifikasi
Power (W)710
Chuck size (mm)13
No Load Speed (rpm)0-3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan