KEYANG Cordless Angle Grinder

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Power (W)1000
Wheel Diameter (inch)4
Wheel Diameter (mm)100
Battery Capacity (AH)5.0
Dimensions (LxWxH) (mm)353x76x96
Additional FunctionKick back, Restart Protection, Soft Start, Over-Load Protection
No Load Speed (rpm)4500/6000/9000
Spindle ThreadM10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan