KitchenAid Wajan Wok

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Size (cm)30
Depth (cm)9
Thickness (mm)5
Long Handle Length (cm)20.5
Short Handle Length (cm)5
Overall Length (cm)56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Aman digunakan di oven sampai suhu 220 derajat celcius
- Bisa digunakan di segala jenis kompor termasuk induksi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan