KitchenAid Grill Pan (Wajan Panggang)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Size (cm)26
Depth (cm)4
Thickness (mm)4
Handle Length (cm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cookware ini terbuat dari bahan aluminium non stick dengan proses die cast yang bebas dari PFOA sehingga aman untuk digunakan sehari-hari. Dapat digunakan di kompor jenis apapun termasuk kompor induksi.
Grill pan aman untuk masuk ke dalam oven dalam batas 260 derajat celcius
Di sisi kiri dan kanan grill pan ada cekungan untuk mempermudah saat ingin menuang sesuatu.

Tips:
- Agar lebih awet mohon untuk tidak menggunakan peralatan makan tajam seperti pisau atau garpu berbahan stainless
- Setelah penggunaan, tunggu sampai wajan dingin terlebih dahulu baru dibersihkan dengan sponge yang lembut
- Pastikan wajan dalam keadaan kering sebelum disimpan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan