KitchenAid Spatula (Sutil)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ColorRed
Overall Length (cm)34
Width (cm)6.8
Depth (cm)2.5
Heat Resistance Temperature (°C)Up To 232

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aman digunakan di semua jenis cookware, termasuk anti lengket
BPA free

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait