TORA Mesin Amplas

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Planning Width (mm)82x1
Rated Input Power (W)550
Rated Frequency (Hz)50/60
Rated Voltage (V)AC 220/DC21
K3L LicenseYes
No Load Speed (rpm)16000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan