TORA Mesin Gergaji Jigsaw

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Cutting Capacity (mm)Wood/Metal : 65/8
Stroke (mm)22
Rated Input Power (W)550
Rated Voltage (V)220
Rated Frequency (Hz)50
K3L LicenseYes
No Load Speed (rpm)30000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan