TORA Part Wheel Of Construction Wheel Barrow

Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
Size3.25/3.0-8
Max. Inlation (Psi)Cold 30
Tube MaterialNylon Tube Type
Maximum Load (kg)100
Maximum Load (lbs)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan