Mesin HL Cup Sealer (Mesin Penyegel Gelas Plastik Manual)

Sebelum PPN:
Rp659.900 - Rp759.900
Spesifikasi
Voltage (V/Hz)220/50
Power (W)300
Cup Diameter (mm)90/95
Sealing Capacity (cups/hour)300-500
Dimensions (cm)28x24x47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan