Shike Tools Thermometer Inframerah

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Temperature Range (°C)32 to 43
Degree Convert°C/°F
Resolution0.1°C/below
Measuring Distance (cm)5 to 15
Measuring Distance (inch)2-5.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Non Contact LCD SHIKE infrared thermometer
Model SK530107
Termometer inframerah digital adalah termometer pengukur suhu dari sebagian radiasi termal yang dipancarkan oleh sebuah objek.
Otomatis, digital, Cepat dan Akurat
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan