Shike Tools Meteran Dorong Digit Counter

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
Max. Measuring Range (m)9999.9
Size Accuracy (%)±0.5
Minimum Display Value (m)0.1
Wheel Diameter (mm)318
Number of Wheels1
Wheel Diameter (inch)12.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Fitur
- Penghitung penggantian roda, dengan perangkat reset manual
- Pegangan lipat logam angin, dua pegangan
- Roda pengukur permukaan karet elastis dan dapat dilipat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan