NACHI Mata Bor Frais GSX VL 4D untuk Ti-Sus

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp39.999.900
Spesifikasi
Number of Blades4
CoatingGSXII
Edge TypeGashland
MaterialCarbide
Outer Diameter Range (mm)3-20
Shank Diameter Toleranceh6
Torsion Angle (°)44/46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suppress chattering, do high-performance work with long cutting length.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan