NACHI Mata Bor Frais GSX VL 4D

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp39.999.900
Spesifikasi
Number of Blades4
Blade Diameter Tolerance (mm)0.015 to 0
CoatingGSXII
Edge TypeGashland
MaterialCarbide
Outer Diameter Range (mm)3-20
Shank Diameter Toleranceh6
Torsion Angle (°)41/43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Long cutting length end mill for steel suppresses chattering and is very efficient.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan