Dispolab Rack Urine Container (Rak Wadah Urine)

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Size (ml)60
Length (cm)29
Width (cm)12
Height (cm)9
Hole Diameter (cm)4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rak Pot Urine 10 hole atau lubang untuk ukuran 60ml
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya - Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan