HEYCO Socket Set Talenta

Sebelum PPN:
Rp9.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
72-4010 - 72-4310 Socket Set

Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated, fully polished
in foam-insert
metal case 318 x 119 x 49 mm

Containing:
1. 40-12 CPP (9pcs)
Dimensions (mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

2. 50-12 CPP (9pcs)
Dimensions (mm): 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
23, 24

3. 50-00-7 CP (1pcs)
Dimension (mm): 270

4. 50-04-1 CPP (1pcs)
Dimension (mm): 75

5. 50-04-5 CPP (1pcs)
Dimension (mm): 125
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan