Oxford Precision Precision Digital Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Resolution (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Coolant-Proof digital calipers available in a range of sizes which can be used for inside, outside, depth and step measuring.
Approvals
- REACH
- ROHS
Standards
- DIN EN ISO 13385-1 2020
Feature
- Coolant, water and dust proof to IP67 level
- Large LCD display
- Fast response speed
- Dual readout in mm and inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait