Volkel Set Mata Bor Kayu

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
PackingIn Plastic Case
Nominal Diameter (mm)3.0-10.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:
1x Wood Drill Bits, HSS-G, 3,0 VÖLKEL 67630
1x Wood Drill Bits, HSS-G, 4,0 VÖLKEL 67640
1x Wood Drill Bits, HSS-G, 5,0 VÖLKEL 67650
1x Wood Drill Bits, HSS-G, 6,0 VÖLKEL 67660
1x Wood Drill Bits, HSS-G, 8,0 VÖLKEL 67680
1x Wood Drill Bits, HSS-G, 10,0 VÖLKEL 67698
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
- Drill Bit Set 1.0 - 10.0mm, for fast, clean and efficient work
- all Twist Drill together in a handy, useful packaging
- for the use in wood
- Hexagon Drive
- small and handy
- for assembly work and small batch production

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan