Volkel White Ring-TwinBox

Sebelum PPN:
Rp849.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
MaterialHSS-E
FormForm
ToleranceISO 2 /6H
Type Of ThreadMetric ISO-thread DIN 13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:
1x WHITE RING machine tap, DIN 371, HSS-E, M 3 x 0,5 VÖLKEL 36226
Twist drill 2.5 mm
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:
for stainless steel, long-chipping up to 1000N/mm²
- long-chipping, heat resistant steel
- abrasive material
- for blind holes

Surface treatment: steam tempered:
- improved adhesion of the coolant and Lubricant
- reduces tearing of the lubricating filand the formation of cold welding

HSS_CO Twist Drill DIN 338
Form C right, 130° - Spiral: 25-30° with Split Point

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan