Volkel Threading Bits-Box HexTap

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
MaterialHSS-G
FormForm
ToleranceISO 2 /6H
PackingIn Plastic Case
Nominal DiameterM 3-10
Type Of ThreadMetric ISO-thread DIN 13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VÖLKEL-Threading-Bits have been designed for thread cutting using battery-powered screwdriver drills and electric hand drills with right-hand and left-hand rotation. But they are also suitable for thread cutting by hand or in a stationary drilling machine. Your battery-powered screwdriver drill should have a minimupower of 7.5 Volts. Take care that the tool and the axis of the hole are exactly aligned and use a suitable cutting oil.

Contents:
1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 3 VÖLKEL 67026
1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 4 VÖLKEL 67030
1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 5 VÖLKEL 67034
1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 6 VÖLKEL 67038
1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 8 VÖLKEL 67042
1x HexTap S Tap bit, HSS-G, M 10 VÖLKEL 67046
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan