Volkel Standard-TwinBox

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
MaterialHSS-E
FormForm
ToleranceISO 2 /6H
Type Of ThreadMetric ISO-thread DIN 13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:

1x Machine taps DIN 371 Form C 35°RSP HSS-E - M 3 x 0.5 VÖLKEL 37726
Twist drill 2.5 mm
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:
for general use

non abrasive material up to 900 N/mm²
unalloyed and low alloyed steel
for blind holes

HSS-G Twist Drill DIN 338, Typ N
bright finish, profile ground

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan