Volkel Short Machine Taps-Set

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
MaterialHSS-G
FormForm
PackingIn Plastic Case
Type Of ThreadMetric ISO-thread DIN 13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:
1x Short Machine Taps, ISO 529, HSS-G, M 3 x 0.5 VÖLKEL 80526
1x Short Machine Taps, ISO 529, HSS-G, M 4 x 0.7 VÖLKEL 80530
1x Short Machine Taps, ISO 529, HSS-G, M 5 x 0.8 VÖLKEL 80534
1x Short Machine Taps, ISO 529, HSS-G, M 6 x 1.0 VÖLKEL 80538
1x Short Machine Taps, ISO 529, HSS-G, M 8 x 1.25 VÖLKEL 80542
1x Short Machine Taps, ISO 529, HSS-G, M 10 x 1.5 VÖLKEL 80546
1x Short Machine Taps, ISO 529, HSS-G, M 12 x 1.75 VÖLKEL 80550
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:
for general use
- non abrasive material up to 900 N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- long chipping material
- for through holes
- for thread cutting by hand and machine

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan