Volkel Short Machine Tap Spiral Point

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
MaterialHSS-E
StandardDIN Standard
FormForm
PackingIn Plastic Case
Nominal DiameterM 3-12
Type Of ThreadMetric ISO-thread DIN 13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Short Machine Taps DIN 352, Form B with Spiral Point, HSS-E

Contents:

1x Adjustable Tap Wrenches DIN 1814 Size 1.1/2 VÖLKEL 13015
1x Short Machine Taps, DIN 352, HSS-E, M 3 x 0.5 VÖLKEL 61526
1x Short Machine Taps, DIN 352, HSS-E, M 4 x 0.7 VÖLKEL 61530
1x Short Machine Taps, DIN 352, HSS-E, M 5 x 0.8 VÖLKEL 61534
1x Short Machine Taps, DIN 352, HSS-E, M 6 x 1.0 VÖLKEL 61538
1x Short Machine Taps, DIN 352, HSS-E, M 8 x 1.25 VÖLKEL 61542
1x Short Machine Taps, DIN 352, HSS-E, M 10 x 1.5 VÖLKEL 61546
1x Short Machine Taps, DIN 352, HSS-E, M 12 x 1.75 VÖLKEL 61550
Twist drill 2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 / 6.8 / 8.5 / 10.2 mm
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application: for general use: non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes for thread cutting by hand small, handy set for standard application the most popular dimensions in one case

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan