Volkel Machine Tap Form B - AZ

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
MaterialHSS-E
StandardDIN 371/376
FormForm
ToleranceISO 2 /6H
Nominal DiameterM 3-12
Type Of ThreadMetric ISO-thread DIN 13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:

1x Machine taps DIN 371 Form B-AZ HSS-E - M 3 x 0.5 VÖLKEL 37926
1x Machine taps DIN 371 Form B-AZ HSS-E - M 4 x 0.7 VÖLKEL 37930
1x Machine taps DIN 371 Form B-AZ HSS-E - M 5 x 0.8 VÖLKEL 37934
1x Machine taps DIN 371 Form B-AZ HSS-E - M 6 x 1.0 VÖLKEL 37938
1x Machine taps DIN 371 Form B-AZ HSS-E - M 8 x 1.25 VÖLKEL 37942
1x Machine taps DIN 371 Form B-AZ HSS-E - M 10 x 1.5 VÖLKEL 37946
1x Machine taps DIN 376 Form B-AZ HSS-E - M 12 x 1.75 VÖLKEL 38950
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application: for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel long chipping material for through holes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan