Volkel Machine Tap Form B with Interrupted Threads

Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
MaterialHSSE
Type of FluteStraight Fluted
ApplicationFor Through Holes
FormForm B
Thread StandardDIN 13
ToleranceISO2 (6H)
Type Of ThreadMetric ISO-thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application: for general use - non abrasive material up to 900N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for through holes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan