Volkel Green Ring-TwinBox Form B

Sebelum PPN:
Rp659.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
MaterialHSS-E
FormForm
ToleranceISO 2 /6H
Type Of ThreadMetric ISO-thread DIN 13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:
1x GREEN RING Machine Tap, DIN 371, HSS-E, M 3 x 0,5 VÖLKEL 35326
Twist drill 2.5 mm
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:
for general use
- non abrasive material up to 1000N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- Malleable Cast Iron and Zinc alloys
- for through holes

HSS-CO Twist Drill DIN 338
Type N right, 118° - Spiral: 25-30°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan