AM Deck Waterproofing (Cat Pelapis Anti Air)

Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
ColorDark Grey
Specific Gravity (g/mL)1.30-1.40
AppearanceCairan Berwarna
Shelf LifeMinimal 2 Tahun
DilutionAir Bersih
Acidity (pH)8.6 ± 0.3
Dry Press Time (hour)± 1 (27°C, 70% RH)
Dry Touch (minute)± 30 (27°C, 70% RH)
Perfect Dry Time (hour)24 (27°C, 70% RH)
Recoating Time (hour)1 (27°C, 70% RH)
Spread Rate (m²/kg)2-2.5 (3 lapis, tanpa kasa penguat), 1.4-1.7 (4 lapis, dengan kasa penguat)
Viscosity (KU)110-125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AM 115 adalah cat pelapis anti bocor yang diformulasi khusus untuk mengatasi kebocoran atap dak yang terekspos air hujan dan sinar UV. Dengan inovasi polyurethane - acrylic sehingga tahan terhadap genangan air, jamur & lumut tetapi tetap elastis dan memiliki daya rekat yang kuat serta ramah lingkungan.

Tahap Aplikasi
- Tanpa Kasa Penguat : Aplikasikan lapisan pertama dengan pengenceran 10-15% air, diamkan hingga kering sentuh (15-60 menit), aplikasikan lapisan kedua dan lapisan ketiga tanpa pengenceran, diamkan hingga kering sentuh (15-60 menit).
- Dengan Kasa Penguat : Aplikasikan lapisan pertama dengan pengenceran 10 -15% air, setelah kering (15 - 60 menit) aplikasikan lapisan kedua tanpa pengenceran. Pasang Kasa Penguat (AM 612) pada saat AM 115 masih basah dan pastikan tidak ada gelembung atau lipatan, aplikasikan lapisan ketiga di atas permukaan AM 612 yang basah untuk mendapatkan ketebalan aplikasi yang diperlukan. Kemudian tunggu hingga kering (15 - 60 menit), aplikasikan lapisan keempat setelah lapisan sebelumnya kering.
Peringatan
- AM 115 tidak boleh diaplikasikan dalam kondisi lantai basah atau selama kondisi atap masih dalam perbaikan.
- Kondisi pengaplikasian : Kelembaban permukaan : <4%, Kelembaban atmosfir : <80%. Pengaplikasian harus dilakukan diantara suhu 10°C dan 40°C .
- Dalam kondisi khusus atau pada saat menutupi retakan lebih besar dari 1,5 mm, AM 115 dapat diperkuat dengan AM 612. Dalam kasus tersebut, setidaknya ada tiga lapis produk yang dibutuhkan.
- Ketebalan lapisan tidak boleh berlebihan untuk menghindari pengeringan yang lama.
- Pada saat akan aplikasi lapisan kedua periksa terlebih dahulu apakah lapisan pertama sudah kering. Jangan aplikasi lapisan kedua diatas lapisan pertama yang belum kering atau setengah kering karena lapisan pertama akan berkerut dan penampilan akhir permukaan yang dilapisi akan kelihatan kurang sempurna.
- Full curing produk adalah 7 hari setelah aplikasi.
Kegunaan
- Atap dak dengan low to medium traffic,
- Dinding eksterior,
- Wuwungan/genteng,
- Atap bergelombang yang rumit atau kompleks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan