Frap Single Lever Bath and Shower Mixer with Rain Shower ABS (Kran Bathtub & Shower)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Hose (cm)150
FinishingChrome

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- ABS rainshower, ⌀22.5cm
- 3-function handshower
- Easy clean shower spray
- SUS 304 flexible hose, 150cm, 1/2"
- ABS handshower
- Designed to run 2 outlets
- Shower pipe height adjustable
- Brass
- Chrome

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait