FESTO Flow Sensor (Detektor Aliran)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Measuring PrincipleThermal
Analogue Output (mA)4 - 20
Mounting PositionHorizontal
Display TypeIlluminated LCD, multi-colour
Material HousingDie-cast aluminium PA-reinforced
Measurement Method Heat Loss
Operating Pressure (MPa) 1.6
Switching FunctionWindow comparator or threshold value comparator, adjustable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan