MK SEIKO Interior Wagon

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Materialtop board/shelf board/Rack/Back Plate/Steel Plate (Plastic baked paint), Basket/Steel Wire (Plastic baked paint), Caster/Nylon
Size (mm)350x550x850
Load Tolerance Basket/Front Shelf Board (kg)5/2
Load Tolerance Top Board/Botton Plate (kg)20/10
Caster Diameter (mm)40
Caster Type(Flexible Casters, Without Stoppers)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan