AS ONE Rotator Mini dengan Sertifikat Inspeksi Pra-Pengiriman

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range (°C)4 to 60
Accessories1 set of 10mL/15mL tube holders, 1 set of 5mL/7mL tube holders, 1 set of 1.5mL/2mL tube holders, 1 set of 0.5mL/0.8mL tube holders, 50mL tube holder 1 piece, AC adapter
Stirring methodContinuous rotation mode/vibration mode
Power SupplyAC100 to 240 V 50/60Hz
Capacity Maximum Shaking Tube (ml/pcs)0.5/42 , 1.5/2.0/30 , 5/7/14 , 10/15/14 , 50/6
Package Size (mm)310x340x235

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan