YAMATO SCALE Mid-Size Automatic Weighing Machine

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Size (mm)Body/250x286x265, Plate/250x250
Outer Diameter Of Scale Plate (mm)214
Usage Range (kg)0.5 - 20
Minimum Scale (g)50
Weighing20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan