NADEC Microscope Scale Seat Gauge

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Size (mm)75x105x0.175
TypeSquare Gauge
Scale Unit (mm)1.10 to 2.14
Shape Precision (mm)± 0.004 or Less (Dimensions value is thickness center)
Package Size (mm)70x80x5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan