AS ONE Micrometer Stand

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
MaterialCast iron
Applicable Micrometer (mm)0 to 100
Maximum Opening Dimensions (mm)18
Dimensions (mm)120x170x47
Package Size (mm)220x140x115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan