Fellowes Microcut shredder

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Size (mm)360x250x500
TypeA4 Compatible
Throw In Width (mm)220
Dust Box (L)17
Cut Size (mm)Micro Cut 2x15
Max Number Of Shredded10 pieces (A4 Copy Paper)
Featuresauto-reverse sleep mode
Objects That Can Be ShreddedPaper, CD, DVD, Card, Stapler
Rating Continuous Operation Time (minute)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait