ISIS Micro Weighing Dish Funnel

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Allowable Temperature Limit (°C)-15 to +500
Length x Body Diameter x Mouth Outer Diameter (mm)68 x 32 x 14
Package Size (mm)165x55x55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
2 functions equipped, weighing dish and funnel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan