DLAB Magnetic Stirrer Analog Type

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Rotation Speed (rpm)MAX approx . 1500
Plate Size (mm)135
Stirring capacity (L)3
Plate MaterialNylon + Glass Fiber
Accessoriesstirrer bar (8 x 50 mm) x 1 piece
TypeAnalog
Main Unit Size (mm)150x260x80
Motorsbrushless motors

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan