Toshiba LED Lantern

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Size (mm)131x108x218
Illuminance (Lx)15
Power SupplyD size battery x 4 pieces (Sold separately)
Light Sourcewhite Chip Type LED (0.5 W) x 1 piece
Continuous Usage Time (hour)alkaline battery/approx. 80 hours, manganese battery/approx. 30 hours
Package Size (mm)130x100x280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Movable handle allows for 360° rotation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait