YAMATO SCALE Large Automatic Weighing Machine

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Size (mm)Body/303x346x358, Plate/303x303
Outer Diameter Of Scale Plate (mm)261
Usage Range (kg)1-30
Minimum Scale (g)100
Package Size (mm)325x370x390

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan