AS ONE Meja Lab dengan Laci

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Size (mm)450x900x790
Drawer External/Inner Dimension (mm)260 x 321 x 90/222 x 355 x 56
Top Board Materialstrut/plywood Soft Edge Finish (surface antibacterial decorative board) material/Melamine Burned 25 mm Square Steel
TypeWith drawer
Package Size (mm)550x960x810

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait