AS ONE Meja Lab Tahan Bahan Kimia

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Size (mm)450x900x783
Casters Type(with stopper, 2 pieces)
Top Board Materialmaterial/phenolic laminated sheet strut/Melamine Grilled 25 mm Corner Steel
Drawer External Dimension (mm)260 x 355 x 90
Top Board Load Tolerance (kg)about 20 (equal load)
Shelf interval (mm)585
Caster Diameter (mm)65
Package Size (mm)960x540x800
TypeChemical resistant top board

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan