TERAOKA Tape Double-Sided Polyimide Kapton (Isolasi Bolak-Balik)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
MaterialBase material/Kapton(R) (polyimide) film, Adhesive/Silicone
Thickness (mm)0.145
Allowable Temperature Limit (°C)200
Width x Length (mmxm)10x20
Package Size (mm)120x130x15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Excellent in high-temperature resistant, less residue is left even after remove.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan